{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 2,5 mm | |
Geležtės ilgis | 60 mm | |
visas ilgis | 105 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 627447 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733287406 | |
Gamintojo numeris | 1206.2,5-60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena, Šešiabriaunis: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 521 vnt. yra sandėlyje
3,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
801 vnt. yra sandėlyje
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
visas ilgis | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Geležtės ilgis | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Šešiabriaunis | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |