6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena rutulinė galvutė 6 mm

Prekės Nr.: 627421 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Geležtės ilgis 175 mm
    visas ilgis 240 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627421 6
    EAN / GTIN 3662424074851
    Gamintojo numeris 84TZSA.6

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškos formos daugiakomponentė T formos rankena. Geležtė iš silicio plieno, fosfatuota, su rutuline galvute. T formos rankena su šešiabriauniu šone.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena rutulinė galvutė 6 mm

    6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena rutulinė galvutė 6 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    102 vnt. yra sandėlyje
    10,35 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    276 vnt. yra sandėlyje
    7,55 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    453 vnt. yra sandėlyje
    4,13 €
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
    visas ilgis 240 382 232
    Geležtės ilgis 175 350 200
    Šešiabriaunis 6 6
    Produkto rūšis Atsuktuvai Atsuktuvai Atsuktuvai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį