6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojele dažytas milteliniu būdu 3 mm

Prekės Nr.: 627382 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 3 mm
    Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
    Kojelės ilgis 128×11 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Paviršius dažytas milteliniu būdu
    Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
    100 laipsnių kampas taip
    trumpa kojelė taip
    Prailginti taip
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627382 3
    EAN / GTIN 7610733283071
    Gamintojo numeris PB 2222.L 3 SY

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin trumpa kojelė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

    Privalumai:

    Lankstus trumpos kojelės kampas (90°– 100°).
    90° įvedimui: pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.
    100° darbui: dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

    Apdirbama medžiaga:

    Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį