6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojele chromuotas 2,5 mm

Prekės Nr.: 627381 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 113×9 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuoti
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
100 laipsnių kampas taip
trumpa kojelė taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627381 2,5
EAN / GTIN 7610733282883
Gamintojo numeris PB 2222.L 2,5

Aprašymas

Modelis:

Itin trumpa kojelė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Privalumai:

Lankstus trumpos kojelės kampas (90°– 100°).
90° įvedimui: pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.
100° darbui: dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

Apdirbama medžiaga:

Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį