6-briaunių ilgų lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuline galvute ir trumpa kojele chromuoti 9

Prekės Nr.: 627375 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
916 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 9
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Pakuotė Plastikinis laikiklis
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627375 9
EAN / GTIN 7610733216154
Gamintojo numeris 2212.LH-10

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Trumpa kojele ir 100° kampu galima pasiekti ir sunkiai prieinamas vietas.

Turinys:

po 1 lenktą ranktą Nr. 627370 / 627372: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
sudėta: plastikiniame laikiklyje

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį