Ilgas fosfatuotas 6-briaunis lenktas raktas su rutuline galvute colinis modelis 3/32 in

Prekės Nr.: 627328 3/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 3/32 in
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Kojelės ilgis 114×20 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627328 3/32
    EAN / GTIN 4062406319366
    Gamintojo numeris 627328 3/32

    Aprašymas

    Modelis:

    Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30° .
    Chromo ir vanadžio plienas, grūdintasis (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį