6- briaunis lenktas raktas, ilgas nikeliuotas, Šešiabriaunis: 2mm

Prekės Nr.: 627323 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 102×18 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius nikeliuotas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627323 2
EAN / GTIN 4062406377120
Gamintojo numeris 627323 2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintasis (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Pastaba:

HOLEX L tipo atsuktuvus galite užsakyti taip pat ir colinių dydžių (Nr. 627328).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį