6- briaunis lenktas raktas, ilgas su rifliavimu. 5 mm

Prekės Nr.: 627190 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Safety l formos raktas
Šešiabriaunis 5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 166×31 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija ne
Koto modelis apvalus, su virvele
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627190 5
EAN / GTIN 7610733265343
Gamintojo numeris 3212.L 5

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Privalumai:

Grioveliai pagal ISO 13444 tipą B palengvina laikymą drėgnoje arba tepaluotoje aplinkoje, todėl darbas yra saugesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį