6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas 1,5 mm

Prekės Nr.: 627128 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
596 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 1,5 mm
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Kojelės ilgis 90×14 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Laikymo funkcija Spyruoklinė rutulinė galvutė nuo dyd. 3
    Paviršius chromuotas
    Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
    Prailginti taip
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627128 1,5
    EAN / GTIN 4045197954893
    Gamintojo numeris 627128 1,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Spyruoklinis rutulinis fiksatorius iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje, net kai varžtas apverstas. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvas tampa idealiu įrankiu, ypač tada, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba gilias aklinąsias kiaurymes.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį