Easy-Fix skardinis stovas šešiabriauniams ir Torx® varžtams

Prekės Nr.: 626676
reikia užklausti
Yra sandėlyje
677 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklių skaičius 8
Tvirtinimo kiaurymių dydžio užrašas taip
Produkto rūšis Stovai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626676
EAN / GTIN 4045197880154
Gamintojo numeris 626676

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimas: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 ir TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Turinys:

Sudėtyje 1 laikiklis 2 vidinių šešiabriaunių atsuktuvams Nr. 627423 / 627424 dyd. 4 − 10 mm arba 2 atsuktuvams, skirtiems Torx® Nr. 625150 dyd. TX20 − TX40 ir 2 laikikliai 6 vidinių šešiabriaunių atsuktuvams Nr. 627423 / 627424 dyd. 2 − 10 mm arba 6 atsuktuvams, skirtiems Torx® Nr. 625150 dyd. TX8 − TX40.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį