6-briaunis lenktas raktas, ilgas fosfatuotas 1,5 mm

Prekės Nr.: 626125 1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
827 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 92×16 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626125 1,5
EAN / GTIN 4045197921956

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).
Paviršius dengtas manganu ir fosfatu.

Pastaba:

Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite užsakyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 626108 ir Nr. 626128).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį