6-briaunis lenktas raktas, ilgas nikeliuotas 9 mm

Prekės Nr.: 626105 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 219×47 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626105 9
EAN / GTIN 4045197921659
Gamintojo numeris 626105 9

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).
Paviršiai nikeliuoti.

Pastaba:

Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite užsakyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 626108 ir Nr. 626128).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį