6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas, Šešiabriaunis: 2,5mm

Prekės Nr.: 626087 2,5
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija Spyruoklinė rutulinė galvutė nuo dyd. 3
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626087 2,5
EAN / GTIN 4045197954817
Gamintojo numeris 626087 2,5
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Spyruoklinis rutulinis fiksatorius iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvas tampa idealiu įrankiu, ypač tada, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba gilias aklinąsias kiaurymes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį