6-briaunis lenktas atsuktuvas su rutuline galvute ir trumpa kojele chromuotas, Šešiabriaunis: 1,5mm

Prekės Nr.: 626068 1,5
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 55×6 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius ant nikelio chromuotas
100 laipsnių kampas taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Gamintojo numeris 2212.1,5

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Trumpa kojele ir 100° kampu galima pasiekti ir sunkiai prieinamas vietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį