Ilgas fosfatuotas 6-briaunis lenktas raktas su rutuline galvute colinis modelis 7/32 in

Prekės Nr.: 626048 7/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 7/32 colio in
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 142,5×32,5 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius fosfatuotas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
trumpa kojelė taip
Prailginti ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626048 7/32
EAN / GTIN 4062406319557
Gamintojo numeris 626048 7/32

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30° .
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintasis (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ilgas fosfatuotas 6-briaunis lenktas raktas su rutuline galvute colinis modelis 7/32 in

Ilgas fosfatuotas 6-briaunis lenktas raktas su rutuline galvute colinis modelis 7/32 in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
2,08 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
0,77 €
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
trumpa kojelė taip
Prailginti ne
Šešiabriaunis 7/32 colio in 7/32 in
Kojelės ilgis 142,5×32,5 mm 91×36 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį