6-briaunis lenktas raktas nikeliuotas 9/32 in

Prekės Nr.: 626039 9/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 9/32 in
Kojelės ilgis 102×42 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626039 9/32
EAN / GTIN 4045197921864
Gamintojo numeris 626039 9/32

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; remiantis DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chormo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta. Paviršiai nikeliuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį