6-briaunis lenktas raktas nikeliuotas, Šešiabriaunis: 7/16in

Prekės Nr.: 626039 7/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 7/16 in
Kojelės ilgis 125×53 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626039 7/16
EAN / GTIN 4045197921895
Gamintojo numeris 626039 7/16

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; remiantis DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chormo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta. Paviršiai nikeliuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį