6-briaunis lenktas raktas dažytas milteliniu būdu, Šešiabriaunis: 2,5mm

Prekės Nr.: 626034 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
947 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 66×21 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626034 2,5
EAN / GTIN 7610733200771
Gamintojo numeris 210.2,5 YG

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas, chromuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį