Atsuktuvas Torx Plus® varžtams su rankena-vėliavėle 7IP

Prekės Nr.: 625922 7IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 660 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx Plus® profilis 7IP
    Geležtės ilgis 40 mm
    visas ilgis 83 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Rankenos medžiaga Haptoprene
    Koto modelis apvalūs
    Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
    Viršūnė juoda
    Rutulinė galvutė ne
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625922 7IP
    EAN / GTIN 4062406227500
    Gamintojo numeris 625922 7IP

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškos formos rankena-vėliavėlė su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, paviršius chromuotas, galai juodi.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį