• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvas su rankena-vėliavėle Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 5IP

Prekės Nr.: 625920 5IP
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx Plus® profilis 5IP
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 82 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625920 5IP
EAN / GTIN 4045197772701
Gamintojo numeris 625920 5IP
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena-vėliavėlė (vienpusė) su patogiu Haptoprene paviršiumi ir polipropileno šerdimi. Geležtė iš chromo molibdeno plieno, paviršius chromuotas, galai juodi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį