Atsuktuvas elektrikams su 2K-Haptoprene rankena Torx® varžtams SLIM geležtė, izoliuota TX25

Prekės Nr.: 625792 TX25
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geležtės ilgis 125 mm
visas ilgis 230 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625792 TX25
EAN / GTIN 4067263116363
Gamintojo numeris 625792 TX25

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi. Geležtė iš chromo vanadžio plieno.
Su SLIM ašmenimis = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (izoliacijos Ø = ašmenų Ø).

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį