Atsuktuvų rinkinys elektrikams Torx® varžtams izoliuoti 7

Prekės Nr.: 625782 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625782 7
    EAN / GTIN 4062406058586
    Gamintojo numeris 625782 7

    Aprašymas

    Modelis:

    Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo
    Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš legiruotojo įrankinio plieno.

    Paskirtis:

    Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

    Turinys:

    Po 1 atsuktuvą Nr. 625780: dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30