Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams ESD TX8

Prekės Nr.: 625777 TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 153 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625777 TX8
EAN / GTIN 7610733268641
Gamintojo numeris 8124.B 8-60 ESD

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.
Nuo TX6 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį