Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams Kraftform Micro, ESD TX5

Prekės Nr.: 625772 TX5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1567 TORX® ESD Micro
Torx® profilis TX5
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 137 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625772 TX5
EAN / GTIN 4013288039170
Gamintojo numeris 05030121001

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį