Slim atsuktuvų rinkinys Torx®, Classic varžtams izoliuoti 3

Prekės Nr.: 625758 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Atsuktuvų skaičius 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Gamintojo numeris PB 5549.SL

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu Santoprene® sluoksniu ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mažesnio ⌀ geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės ⌀= izoliacijos ⌀ priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Turinys:

Po 1 atsuktuvą Nr. 625753: dyd. TX10; TX15; TX20

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys