Atsuktuvai Torx® varžtams TX10

Prekės Nr.: 625500 TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 367 TORX®
    Torx® profilis TX10
    Geležtės ilgis 80 mm
    visas ilgis 161 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
    Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
    Rankenos medžiaga smūgiams atsparus plastikas su integruotomis minkštomis zonomis
    Paviršius matinis chromuotas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625500 TX10
    EAN / GTIN 4013288004222
    Gamintojo numeris 05028005001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį