Atsuktuvai Torx® varžtams ESD TX7

Prekės Nr.: 625420 TX7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip ESD
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Geležtės ilgis 50 mm
visas ilgis 127 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis plienas
Paviršius chromuotas
Viršūnė juodas, grūdintas
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625420 TX7
EAN / GTIN 7610733255979
Gamintojo numeris 8400.7-50 ESD

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį