Raktų rinkinys Torx® varžtams, Atsuktuvų skaičius: 6

Prekės Nr.: 625415 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Atsuktuvų skaičius 6
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625415 6
EAN / GTIN 7610733261321
Gamintojo numeris 8440.RB

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio varomąją kiaurymę.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Tiekiama:

Su sieniniu laikikliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį