{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX30 | |
Geležtės ilgis | 200 mm | |
visas ilgis | 248 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 625173 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288208323 | |
Gamintojo numeris | 05023378001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Atsuktuvai Torx® varžtams su skersine rankena, Torx® profilis: TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje
11,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
visas ilgis | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Geležtės ilgis | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |