Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K-Haptoprene skersine rankena TX8

Prekės Nr.: 625152 TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
762 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis TX8
    Geležtės ilgis 100 mm
    visas ilgis 146 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Rankenos medžiaga Haptoprene
    Koto modelis apvalūs
    Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
    Viršūnė juoda
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625152 TX8
    EAN / GTIN 4067263012764
    Gamintojo numeris 625152 TX8

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Dyd. TX20 − TX40 su šonine pavara.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį