{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX27 | |
Geležtės ilgis | 125 mm | |
visas ilgis | 187 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 625150 TX27 | |
Gamintojo numeris | 625150 TX27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K-Haptoprene skersine rankena, Torx® profilis: TX27 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
6,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams |
visas ilgis | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Geležtės ilgis | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Viršūnė | juoda | juoda | |
Torx® profilis | TX27 | TX27 | TX27 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |