Lenktas atsuktuvas Torx® varžtams su rifliavimu TX25

Prekės Nr.: 625037 TX25
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Safety l formos raktas
Torx® profilis TX25
Kojelės ilgis 170×27 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Koto modelis lenktos
Paviršius chromuoti
Viršūnė juodas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625037 TX25
EAN / GTIN 7610733281909
Gamintojo numeris PB 3411.25

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda.

Privalumai:

Grioveliai pagal ISO 13444 tipą B palengvina laikymą drėgnoje arba tepaluotoje aplinkoje, todėl darbas yra saugesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį