L formos raktas Torx® varžtams Su laikymo funkcija TX15

Prekės Nr.: 624940 TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 967 L TORX® HF
Torx® profilis TX15
Kojelės ilgis 90×18 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Koto modelis lenktos
Paviršius fosfatuotas manganu
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 624940 TX15
EAN / GTIN 4013288104861
Gamintojo numeris 05024163001

Aprašymas

Modelis:

Kūginis Torx® HF profilis ilga kojele patikimai ir tvirtai prilaiko visus Torx® varžtus. Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas).

Privalumai:

Idealu pridėti ir užsukti Torx® varžtus sunkiai prieinamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, padengtas manganu ir fosfatu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį