Lenktas ilgas raktas Torx® varžtams su rutuline galvute TX20

Prekės Nr.: 624925 TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX20
Kojelės ilgis 148×29 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Koto modelis lenktos
Paviršius fosfatuotas manganu
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 624925 TX20
EAN / GTIN 4010995323899
Gamintojo numeris 32389

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). Ilga kojelė su rutuline galvute, galima dirbti iki 25° kampu. Su prailgintu Torx® profiliu už rutulinės galvutės.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, padengtas manganu ir fosfatu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Lenktas ilgas raktas Torx® varžtams su rutuline galvute TX20

Lenktas ilgas raktas Torx® varžtams su rutuline galvute TX20

reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
3,63 €
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip taip
Paviršius fosfatuotas manganu chromuoti
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 148×29 mm 94×18 mm
Torx® profilis TX20 TX20
Produkto rūšis Atsuktuvai Atsuktuvas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį