L formos raktas Torx® varžtams su rutuline galvute TX25

Prekės Nr.: 624915 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX25
Kojelės ilgis 96×18 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Koto modelis lenktos
Paviršius chromuoti
Viršūnė juodas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 624915 TX25
EAN / GTIN 4045197236081
Gamintojo numeris 624915 TX25

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). Ilga kojelė su rutuline galvute, galima dirbti iki 25° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas. Galai juodi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį