Universalus raktas JointKey Quadro 1

Prekės Nr.: 623625 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas JointKey Quadro
visas ilgis 130 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė; 3-briaunė galvutė; Raktas su dviguba barzdele; 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Skydinės raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623625 1
EAN / GTIN 4003773084389
Gamintojo numeris 00 11 06 V04

Aprašymas

Modelis:

Rankinis universalus raktas su pasukamais įdėklais iš cinko lydinio. Sukiojamas laikiklis ir sujungiklis iš plastiko. Iš viso galima išdėstyti aštuonias užraktų galvutes (10 skirtingų užrakinimo vietų). Galima naudoti tiek kaip T formos rankeną, tiek kaip kompaktišką, surinktą variantą. 1/4 colio užmaunamų raktų laikiklius galima patogiai užmauti ir laikyti 1/4 colio galvutes.

Privalumai:

  • 10 skirtingų užraktų
  • Sukiojamas laikiklis sukasi 360°.
  • Užraktų žymėjimai ant rakto.

Paskirtis:

Šildymo, kondicionavimo, sanitariniams ir pastatų priežiūros įrenginiams.

Tinka:

Kvadratas 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4 colio užmaunamų raktų laikikliams, 1/4 antgalių laikiklis, tribriaunis 5-6; 6-7; 8-9 mm, dviguba barzdelė ⌀ 3-5 mm.