Universalus raktas 1

Prekės Nr.: 623610 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 085 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Profi-Key
visas ilgis 90 mm
Perdavos profilis galvutės 4-briaunės; galvutės 3-briaunės; 4-briaunis atsuktuvas; galvutės 6-briaunės; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Skydinės raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Gamintojo numeris 00 11 04

Aprašymas

Modelis:

Kryžminis užmaunamas raktas iš cinko slėginio lydinio su plastikiniu adapteriu ir keičiamu antgaliu (kryžminis ir plokščias).

Paskirtis:

Šildymo, kondicionavimo, sanitariniams ir pastatų priežiūros įrenginiams.

Tinka:

Keturbriaunis 5; 7; 8 mm, tribriaunis 9 10 mm, pakopinis keturbriaunis 6; 7; 8; 9; 10 mm, šešiabriaunis 3 mm (varžtams be galvutės), antgalio laikiklis 1/4 colio, kryžminė įpjova PH2, įpjova 1,0×7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį