Universalus skydinės raktas 1

Prekės Nr.: 623605 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: iš plastiko

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 73 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė; 3-briaunė galvutė; Raktas su dviguba barzdele; 6-briaunės galvutės; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Plokščias atsuktuvas
Medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis Skydinės raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Gamintojo numeris 900.V01

Aprašymas

Modelis:

Patogus ir kompaktiškas universalus skydinės spintos raktas pagamintas iš tvirto plastiko. Antgalių laikikliui su magnetu tvirtai laikyti 1/4 colio antgalius.

Paskirtis:

Skirstymo spintoms, blokavimo vožtuvams ir elektros skydinėms.

Tinka:

Kvadratas 5; 6; 8 mm, tribriaunis 9 mm, dviguba barzdelė ⌀ 3 – 5 mm, kryžminė įpjova PH2, įpjova 1×6,25 mm, maišymo antgaliai M24×1, M22×1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį