Tribriaunis užmaunamas raktas M12

Prekės Nr.: 623503 M12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M13
Norma DIN 22417 A
Koto ilgis 160 mm
Galvutės aukščio vidinis matmuo F 16,55 mm
Perdavos profilis 3-briaunė galvutė
Koto ⌀ 19 mm
Medžiaga Plieninis vamzdis
Paviršius cinkuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623503 M12
EAN / GTIN 4062406380564
Gamintojo numeris 623503 M12

Aprašymas

Modelis:

Iš preciziško plieno vamzdžio, cinkuotas, su sukimo strypu.

Paskirtis:

Tribriauniams varžtams pagal DIN 22424 ir tribriaunėms veržlėms pagal DIN 22425.

Standartas:

DIN 22417 A

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį