Keturbriaunis įstatomas raktas, Rakto dydis: 9mm

Prekės Nr.: 623300 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DIN 905
Rakto dydis 9 mm
Tipas 905-7
Norma DIN 905
Koto ilgis 80 mm
Perdavos profilis 4-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623300 9
EAN / GTIN 4020772042035
Gamintojo numeris 42036

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su išoriniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 905

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį