Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene skersine rankena, geležtės ilgis 200 mm, Rakto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 622552 12
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 12 mm
visas ilgis 275 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622552 12
EAN / GTIN 4067263012719
Gamintojo numeris 622552 12
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį