Užmaunamas raktas su tikslaus sukimo rankena Kraftform Micro 3 mm

Prekės Nr.: 622100 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2069 Micro
Rakto dydis 3 mm
visas ilgis 157 mm
Geležtės ilgis 60 mm
Perdavos profilis galvutės 6-briaunės
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 622100 3
EAN / GTIN 4013288032324
Gamintojo numeris 05118114001

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.
Su daugiakomonente tikslaus sukimo rankena Kraftform Micro ir sukamu centravimo dangteliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį