Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje 12 mm

Prekės Nr.: 621500 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 12 mm
Rakto ilgis 191 mm
Žiaunų plotis 25,2 mm
Galvos ⌀ 17,8 mm
Žiaunų aukštis 7 mm
Perdavos profilis galvutės 12-briaunės
Judinama galvutė 180 laipsniai
Gamintojo metodas kaldinti štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621500 12
EAN / GTIN 4045197480262
Gamintojo numeris 621500 12

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį