Užmaunamas raktas, lenktas 30 mm

Prekės Nr.: 621341 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 30 mm
Rakto ilgis L1 310 mm
Rakto ilgis L2 76 mm
Kiaurymės ⌀ F 19 mm
Perdavos profilio trumpoji dalis 12-briaunis
Perdavos profilio ilgoji dalis 6-briaunė
Kampas 90 laipsniai - 95 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; 12-briaunės galvutės
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis taip
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621341 30
EAN / GTIN 4062406750756
Gamintojo numeris 621341 30

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį