Kryžminis užmaunamas raktas, Tipas: 3

Prekės Nr.: 621100 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110×110 mm
Rakto dydis 1 7 mm
Rakto dydis 2 8 mm
Rakto dydis 3 10 mm
Rakto dydis 4 13 mm
Perdavos profilis galvutės 6-briaunės
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909
Gamintojo numeris 621100 3

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio su 4 skirtingo dydžio raktų 6-briauniais.

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį