{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 65 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
Žiedo ⌀ D | 99 mm | |
Kilpos aukštis h | 26 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619160 65 | |
Gamintojo numeris | 619160 65 |