{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 159 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 21,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 7,5 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Gamintojo numeris | 617950 14X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 14X15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
4,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
383 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 159 | 245 |
Rakto dydis 2 | 15 | 15 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 21,5 | 22 |