{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 15 mm | |
Rakto dydis 2 | 16 mm | |
visas ilgis L | 255 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 | 34 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 | 14,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 | 14,5 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614840 15X16 | |
EAN / GTIN | 4045197160515 | |
Gamintojo numeris | 614840 15X16 |