{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Raktų skaičius | 10 | |
Rakto dydis | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Pakuotė | Suvyniojamas dėklas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614818 10 | |
EAN / GTIN | 4045197297716 | |
Gamintojo numeris | 614818 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle trumpi, Raktų skaičius: 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 329 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
675 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
120,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje
187,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Raktų skaičius | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |