Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis 9 mm

Prekės Nr.: 614816 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 9 mm
    Rakto ilgis L 97 mm
    Žiaunų plotis b 19,3 mm
    Žiočių aukštis h1 5 mm
    Kilpos aukštis h2 7,6 mm
    Žiedo ⌀ D 19 mm
    Žiedo padėtis 0 laipsniai
    Dantų skaičius 72
    Suveikimo kampas 5 laipsniai
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius matinis chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 614816 9
    EAN / GTIN 4045197298201
    Gamintojo numeris 614816 9

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį